三角スゴビーズクッション

三角スゴビーズクッション - セルタン三角スゴビーズクッション - セルタン三角スゴビーズクッション - セルタン三角スゴビーズクッション - セルタン三角スゴビーズクッション - セルタン三角スゴビーズクッション - セルタン三角スゴビーズクッション - セルタン三角スゴビーズクッション - セルタン

三角形のカタチがフィットするビーズクッション。ビーズとウレタンをミックスしているので従来のビーズクッションより断然へたりにくい。持ち運びに便利な取っ手付き。ファスナーはビーズの飛び出しを防止する二重仕様。

内容量1台
注意
※カバーは取り外しができません。お届け後のクッションは原材料特有のにおいが残っている場合がございます。風通しの良い場所で2~3日陰干ししていただくと徐々ににおいが薄くなっていきます。
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
質量(kg)
サイズ
幅(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38981866A1036a-605LBL【中材】発泡ポリスチレンビーズ、高弾性ウレタンフォーム【生地】ポリエステル100%2.7デニム調ライトブルーM55
オープン
4,298
4,728(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
38981875A1036a-625GRY【中材】発泡ポリスチレンビーズ、高弾性ウレタンフォーム【生地】ポリエステル100%2.7デニム調アッシュグレーM55
オープン
4,298
4,728(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
38981891A1036a-626BL【中材】発泡ポリスチレンビーズ、高弾性ウレタンフォーム【生地】ポリエステル100%2.7デニム調インディゴブルーM55
オープン
4,298
4,728(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
38981900A1036a-630YE【中材】発泡ポリスチレンビーズ、高弾性ウレタンフォーム【生地】ポリエステル100%2.7ダリアンイエローM55
オープン
4,298
4,728(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
38981909A1036a-641RE【中材】発泡ポリスチレンビーズ、高弾性ウレタンフォーム【生地】ポリエステル100%2.7ダリアンレッドM55
オープン
4,298
4,728(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
38981918A1036a-642BE【中材】発泡ポリスチレンビーズ、高弾性ウレタンフォーム【生地】ポリエステル100%2.7ダリアンベージュM55
オープン
4,298
4,728(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
38981927A1036a-643GRN【中材】発泡ポリスチレンビーズ、高弾性ウレタンフォーム【生地】ポリエステル100%2.7ダリアングリーンM55
オープン
4,298
4,728(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
38981936A1036a-644BK【中材】発泡ポリスチレンビーズ、高弾性ウレタンフォーム【生地】ポリエステル100%2.7ダリアンブラックM55
オープン
4,298
4,728(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
38981945A1036a-677CML【中材】発泡ポリスチレンビーズ、高弾性ウレタンフォーム【生地】合成皮革2.7ヴィンテージキャメルM55
オープン
4,398
4,838(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
38981961A1036a-678DBR【中材】発泡ポリスチレンビーズ、高弾性ウレタンフォーム【生地】合成皮革2.7ヴィンテージダークブラウンM55
オープン
4,398
4,838(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
38981970A1036a-d-718IV【中材】発泡ポリスチレンビーズ、高弾性ウレタンフォーム【生地】ポリエステル100%2.7ベロアパールホワイトM55
オープン
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
38981979A1036a-d-719BE【中材】発泡ポリスチレンビーズ、高弾性ウレタンフォーム【生地】ポリエステル100%2.7ベロアグレージュM55
オープン
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
38981988A1036a-d-720GRN【中材】発泡ポリスチレンビーズ、高弾性ウレタンフォーム【生地】ポリエステル100%2.7ベロアアーモンドグリーンM55
オープン
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
38981997A1036a-d-721PIK【中材】発泡ポリスチレンビーズ、高弾性ウレタンフォーム【生地】ポリエステル100%2.7ベロアスモーキーピンクM55
オープン
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
38982006A1036a-d-722GRY【中材】発泡ポリスチレンビーズ、高弾性ウレタンフォーム【生地】ポリエステル100%2.7ベロアライトグレーM55
オープン
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
38982015A1037a-605LBL【中材】発泡ポリスチレンビーズ、高弾性ウレタンフォーム【生地】ポリエステル100%1.3デニム調ライトブルーS41.5
オープン
3,698
4,068(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
38982031A1037a-625GRY【中材】発泡ポリスチレンビーズ、高弾性ウレタンフォーム【生地】ポリエステル100%1.3デニム調アッシュグレーS41.5
オープン
3,698
4,068(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
38982040A1037a-626DBL【中材】発泡ポリスチレンビーズ、高弾性ウレタンフォーム【生地】ポリエステル100%1.3デニム調インディゴブルーS41.5
オープン
3,698
4,068(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
38982049A1037a-632RE【中材】発泡ポリスチレンビーズ、高弾性ウレタンフォーム【生地】ポリエステル100%1.3ダリアンローズピンクS41.5
オープン
3,698
4,068(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
38982058A1037a-642BE【中材】発泡ポリスチレンビーズ、高弾性ウレタンフォーム【生地】ポリエステル100%1.3ダリアンベージュS41.5
オープン
3,698
4,068(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
38982067A1037a-643GRN【中材】発泡ポリスチレンビーズ、高弾性ウレタンフォーム【生地】ポリエステル100%1.3ダリアングリーンS41.5
オープン
3,698
4,068(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソファ・ソファ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする