三角ビーズクッション

三角ビーズクッション - セルタン三角ビーズクッション - セルタン三角ビーズクッション - セルタン三角ビーズクッション - セルタン三角ビーズクッション - セルタン三角ビーズクッション - セルタン三角ビーズクッション - セルタン三角ビーズクッション - セルタン

三角形のカタチがフィットするビーズクッション。国内の自社工場で発泡している3mmビーズをふんだんに使用。持ち運びに便利な取っ手付き。ファスナーはビーズの飛び出しを防止する二重仕様。

材質【中材】発泡ポリスチレンビーズ【生地】ポリエステル100%質量(kg)2.35サイズM幅(cm)55高さ(cm)50奥行き(cm)90内容量1台
注意
※カバーは取り外しができません。お届け後のクッションは原材料特有のにおいが残っている場合がございます。風通しの良い場所で2~3日陰干ししていただくと徐々ににおいが薄くなっていきます。
全6種類を絞り込む
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38982076A1038a-605LBLデニム調ライトブルー
オープン
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
38982085A1038a-625GRYデニム調アッシュグレー
オープン
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
38982101A1038a-626DBLデニム調インディゴブルー
オープン
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
38982110A1038a-632REダリアンローズピンク
オープン
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
38982119A1038a-642BEダリアンベージュ
オープン
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
38982128A1038a-643GRNダリアングリーン
オープン
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソファ・ソファ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする