アンダーソンコネクタ用シースカバー

アンダーソンコネクタ用シースカバー マリンテック

アンダーソンコネクター50A専用カバー
ケーブル接続部分からホコリや水が入るのを防ぐ!
柔らかく裂けにくいシリコン素材で紫外線や熱にも強い!
アンダーソンコネクターの圧着前にケーブルに通すだけ
1本ケーブル対応・開口部8SQ程度の太さまで対応

仕様ケーブル開口部:1口 材質シリコンゴム 寸法(mm)69×36 対応コネクタアンダーソンコネクター50A(メ-カー型式ADS-50A) 開口部(mm)9(約8SQ程度) 内容量1式
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
38998526 ADSC-R50S
500
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする