大理石調 ゴールドフレーム ネストサイドテーブル 丸型

大理石調 ゴールドフレーム ネストサイドテーブル 丸型 萩原 大理石調 ゴールドフレーム ネストサイドテーブル 丸型 萩原 大理石調 ゴールドフレーム ネストサイドテーブル 丸型 萩原 大理石調 ゴールドフレーム ネストサイドテーブル 丸型 萩原 大理石調 ゴールドフレーム ネストサイドテーブル 丸型 萩原 大理石調 ゴールドフレーム ネストサイドテーブル 丸型 萩原 大理石調 ゴールドフレーム ネストサイドテーブル 丸型 萩原 大理石調 ゴールドフレーム ネストサイドテーブル 丸型 萩原

大理石調シート天板に輝くゴールド脚がアクセントになったエレガントなネストサイドテーブル。サイズの異なる2つのテーブルを組み合わせて使うネストテーブルはライフスタイルやシチュエーションに合わせて様々なレイアウトが楽しめます。ご自宅以外でも、ネイルサロンや美容院、アパレルショップなどの店舗インテリアとしてもお使いいただけるデザインです。小物も映える大理石調シート天板なので、InstagramなどのSNSでも映えるアイテムとなっております。。

用途テーブル、ネストテーブルとして。 材質【フレーム】スチール【天板】メラミン樹脂化粧繊維板 マーブルホワイト×ゴールドフレーム 備考〇組立式〇アジャスター付 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)丸:50×50×48.5、楕円:60×35×44 内容量1台(1台)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
41555739 LST-4615-MWH
34,000
18,980
20,878 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 1 1,334 / 税込 1,467
沖縄地方 1 3,346 / 税込 3,681
離島 1 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする