仮設用 露出ダブルコンセント ホワイと
展示会、工事現場などの仮設用におすすめします。
電線はずし釦(フル端子)の採用で電線の取り外しが容易に
フル端子式の送り配線採用で複数コンセントの配線が容易に
色ホワイト
タイプ仮設用・フル端子
種類接地15A露出ダブルコンセント
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
適合電線600Vビニル絶縁ビニルシースケーブルΦ1.6、Φ2.0Cu単線
内容量1箱(5個)
注意
※容易に電線の取り外しが可能な構造のため、常設でのご使用はおすすめしておりません。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
商品豆知識