USB DAC内蔵ヘッドホンアンプ Q7

USB DAC内蔵ヘッドホンアンプ Q7 FIIO

FIIO Q7は、FIiOの弩級トランスポータブルDAP「M17」のコンセプトを踏襲しながら、プレーヤー機能を取り除いた単体機を求めるニーズに応える、トランスポータブルDAC/ヘッドホンアンプです。
ES9038PRO+THX-788+によるオーディオ回路と、いかなる場所でも最適なパフォーマンスを生み出すため9200mAhリチウムポリマーバッテリーを搭載。さらに、DC電源入力によってアンプパワーを増大させることが可能です。
自宅から外出先まで、いかなる環境下であっても究極の音楽体験をご提供いたします。

仕様●DACチップ:ES9038PRO●THD+N:<0.0005%(1kHz/-10dB@32Ω)、<0.0003%(1kHz/-0dB@300Ω)●USBレシーバー:XMOS XU316●ヘッドホンアンプ回路:THX AAA-788+ ×2●最大出力(DC電源駆動時):バランス:3,000mW (32Ω,THD+N<1%)、アンバランス:1,100mW (32Ω,THD+N<1%)●最大出力(バッテリー駆動時):バランス:1,500mW (32Ω,THD+N<1%)、アンバランス:550mW (32Ω,THD+N<1%)●最大対応サンプリングレート/ビットレート:USB入力時:768kHz/32bit、DSD512(ASIO Native)、DSD256(DoP)、RCA同軸入力時:192kHz/24bit、DSD64(DOP)、角形光デジタル入力時:96kHz/24bit 付属品外付けDCアダプター、AC電源ケーブル、ファン付き冷却スタンド、スクリーンプロテクター(貼り付け済み)、合成皮革製保護ケース、USB Type C to Cケーブル(ロング)、USB Type C to Cケーブル(ショート)、Lightning to USB Type Cケーブル、USB タイプA to Cケーブル、USB タイプA to C変換アダプター、クイックスタートガイド、保証書 寸法(mm)約158.4×88.5×28.3 質量(g)620 ディスプレイ1.3インチIPS (240×240) 入力端子USB2.0 Type-C端子、RCA同軸デジタル入力端子、角形光デジタル入力端子 S/N比≧125dB(A-weighted/バランス出力時) 充電時間(時間)約4.5(急速充電時) バッテリー容量(mAh)9200 充電方式PD 9V、DC給電による充電 出力端子2.5mmバランスヘッドホン端子、3.5mmシングルエンドヘッドホン/ライン出力兼用端子、4.4mmバランスヘッドホン/バランスライン出力兼用端子、6.3mmシングルエンドヘッドホン端子 応答周波数(kHz)0.005~80(±3dB) チップタイプBluetooth:QCC5124 インピーダンス(Ω)16~300(アンバランス時)、16~600(バランス時) 再生時間(時間)約11(シングルエンド再生時)、約9(バランス再生時) 対応コーデックBluetooth:Bluetooth受信対応コーデック:SBC、AAC、aptX、aptX LL、aptX HD、aptX Adaptive、LDAC 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
41564121 FIO-Q7-B
オープン
159,800
175,780 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アンプシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする