SMC
AF40-D Series エアフィルタ
管接続口径
3/4
ねじの種類
Rc
ボディサイズ
40
流れ方向
左→右
ケース
ポリカーボネートケース
表示単位
製品の単位表記:MPa、℃
RoHS指令(10物質対応)
対応
インジケータ
インジケータなし
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ろ過度(μm)
フロート式オートドレン
ブラケット
ドレン排出口
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41566799
AF40-06B-7W-40-D
40
オートドレンなし
ブラケット付
ドレンコック・バーブ継手付
オープン
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
30日以内出荷
返品不可
41566808
AF40-06C-7-2-D
2
N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし
なし
ドレンコック付
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください