曜日別特売

水切りワイパー50L

水切りワイパー50L - アズマ工業

広い面積を作業効率よく水切り可能なワイパーです。
水切りする床面に多少の凸凹があってもゴムの弾力性が良いため、水をかき取り残すことがありません。

材質【柄】樹脂被覆鋼管【水切り】合成ゴム質量(g)751幅(cm)【拭き幅】47寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×50×1345全長(cm)135繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43087391AZH442
オープン
3,098
3,408(税込)
11日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水切りワイパー・ドライワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする