曜日別特売

水切りワイパー60L

水切りワイパー60L - アズマ工業

広い面積を作業効率よく水切り可能なワイパーです。
水切りする床面に多少の凸凹があってもゴムの弾力性が良いため、水をかき取り残すことがありません。

材質【水切り】合成ゴム【柄】樹脂被覆鋼管質量(g)913幅(cm)【水切り】59寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×55×1420全長(cm)【柄】133繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43087409AZH441
オープン
3,598
3,958(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水切りワイパー・ドライワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする