曜日別特売

完全ワイヤレスイヤホン ZE3000SV

完全ワイヤレスイヤホン ZE3000SV - FINAL
仕様連続音楽再生時間(ANCON):イヤホン本体 最大約7時間、充電ケース込み 最大約28時間型番FI-ZE3SDPLTW通信方式Bluetooth(R) 5.3充電時間(時間)イヤホン本体 約1.5、充電ケース込み 約1.5(※イヤホン本体は急速充電に対応しており、10分の充電で約1時間の使用が可能です)バッテリー容量(mAh)イヤホン本体 40、充電ケース 400防水性IPX4対応コーデックSBC、AAC、LDAC内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43101865FI-ZE3SDPLTW
オープン
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする