IRC
タイヤ S99 チューブレス
優れたグリップ力
優れたコントロールレンポンス
ドライグリップ重視で、一般公道~サーキット走行まで楽しみたい方へオススメです。
タイプ
TL
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
リム幅(mm)
外径(mm)
トレッド幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43104516
107591
70/90-17 M/C 38S
標準:1.6、許容:1.40-1.85
559
69
¥
21,600
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
10日以内出荷
返品不可
43104525
107590
80/90-17 M/C 44S
標準:1.85、許容:1.60-2.15
580
79
¥
22,700
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください