曜日別特売

アジャスタブルリアショック CB400SF

アジャスタブルリアショック CB400SF - DAYTONA(デイトナ)アジャスタブルリアショック CB400SF - DAYTONA(デイトナ)アジャスタブルリアショック CB400SF - DAYTONA(デイトナ)アジャスタブルリアショック CB400SF - DAYTONA(デイトナ)アジャスタブルリアショック CB400SF - DAYTONA(デイトナ)アジャスタブルリアショック CB400SF - DAYTONA(デイトナ)

優れたコーナーリング性能、ギャップ走破性を発揮。
総アルミ削り出しボディのスポーティなビンテージモデル用リアショック。
高級サスペンション同等の窒素ガス/オイル別室式ダンパーを採用することで、ハードライディングで油温が上昇しても安定した減衰性能を発揮します。
プリロードは無段階、伸び側の減衰も20段に細かくセッティングできるので、ライダーの体格やライディングスタイルに合わせたセッティングが可能です。
リヤショック長は、325-335mmの無段階で調節可能。(純正325mm)
・伸び側減衰調整:20段
・スプリングプリロード:無段階調整可能
・リアショック長:325-335mm無段階調整可能
・バネレート:1.9 - 2.4kgf/mm
・リングスパナ2本付属
【オーバーホールサービスが可能】
・Oリング交換
・オイルシール交換
・ピストンリング交換
・ガイドブッシュ交換
・ダンパーオイル交換
・窒素ガス充填

用途
高級サスペンション同等の窒素ガス/オイル別室式ダンパーを採用し、温度に左右されない安定した減衰性能を発揮
伸び側減衰の20段調整により、細かなセッティングが可能
無段階調整可能なスプリングプリロードでライディングスタイルに適応。バネレート:1.9 - 2.4kgf/mm
325-335mmで車高調整が可能
クリア適合車種CB400SF(92-18) [NC31/NC39/NC42] / CB400SB(05-18) [NC39/NC42]内容量1セット
注意
※ 伸側減衰調整20段、21段以上まで動きますが、21段以上は減衰力が変化しません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4312906848810
90,000
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サスペンション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする