冷感ネックチューブL-NV

冷感ネックチューブL-NV トレードワン 冷感ネックチューブL-NV トレードワン 冷感ネックチューブL-NV トレードワン

水で濡らすだけ!繰り返し使える簡単ひんやりアイテム。マグネットで簡単装着。

材質【布地】ポリエステル【チューブ】PVC【ジョイント】ステンレス、磁石 ネイビー 寸法(cm)17×1×17 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
43163456 30839
1,480
1,398
1,538 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする