曜日別特売

ThinkCentre M70q Tiny Gen 5 (Core i5-14400T/16GB/SSD・256GB/ODDなし/Win11Pro/Officeなし)

ThinkCentre M70q Tiny Gen 5 (Core i5-14400T/16GB/SSD・256GB/ODDなし/Win11Pro/Officeなし) - レノボ・ジャパン(Lenovo)ThinkCentre M70q Tiny Gen 5 (Core i5-14400T/16GB/SSD・256GB/ODDなし/Win11Pro/Officeなし) - レノボ・ジャパン(Lenovo)ThinkCentre M70q Tiny Gen 5 (Core i5-14400T/16GB/SSD・256GB/ODDなし/Win11Pro/Officeなし) - レノボ・ジャパン(Lenovo)ThinkCentre M70q Tiny Gen 5 (Core i5-14400T/16GB/SSD・256GB/ODDなし/Win11Pro/Officeなし) - レノボ・ジャパン(Lenovo)ThinkCentre M70q Tiny Gen 5 (Core i5-14400T/16GB/SSD・256GB/ODDなし/Win11Pro/Officeなし) - レノボ・ジャパン(Lenovo)
仕様●PCI-Expressスロット:なし●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64bit (日本語版)●グラフィックコントローラ:Intel CPU内蔵(インテル UHD グラフィックス 730)●ストレージタイプ:SSD PCIe NVMe M.2●タッチパネル:非搭載●ディスプレイ詳細:なし●ドライブベイ(空/全):5.25型:0/0、3.5型:0/0、2.5型:0/0●メインメモリ(最大):64GB●メインメモリ(標準):16GB●メモリカードスロット:なし●メモリスロット(空/全):2025/01/02●メモリタイプ:4800MHz DDR5 SDRAM SODIMM●保守:1年間 翌営業日オンサイト修理●外部ディスプレイ出力:あり、1920×1200ドット、1677万色(VGA接続時)、4096×2304ドット、1677万色(DisplayPort接続時)、4096×2304ドット、1677万色(HDMI接続時)付属品ACアダプター(90W)および電源コ-ド(接地(アース)端子付き電源プラグ対応)、マニュアル類、購入証明書(梱包箱の外側に貼られています)、フロア スタンド、フルサイズ・キーボード(109A 日本語、OADG 準拠、USB)、光学ホイール マウス(USB)電源ACアダプター AC 100-240V(50/60Hz) (90W/効率 89%)インターフェース[背面]VGA(外部出力)x1、[背面]DisplayPort(外部出力)x1、[背面]HDMI(外部出力)x1、[前面]コンボジャックx1、RJ45×1使用CPUインテル Core i5-14400T プロセッサースピーカーモノラルスピーカー(内蔵)チップセットインテル Q670チップセットキーボードあり、 フルサイズ・キーボード(109A 日本語、OADG 準拠、USB)ポインティングデバイスあり、光学ホイール・マウス (USB)Webカメラなし容量(GB)VRAM:最大約8(メインメモリと共有)ストレージ256GB光学ドライブなし有線LAN10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応USBUSB 2.0×1 (背面x1)、USB 3.2 Gen1×1 (背面x1)、USB 3.2 Gen1 Type-C x1 (前面x1)、USB 3.2 Gen2×4 (前面x2、背面x2)オフィスソフトMicrosoft 365 1か月無料試用版内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4315394512TE0006JP
オープン
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする