曜日別特売

ベロアダイニングソファー

ベロアダイニングソファー - セルタンベロアダイニングソファー - セルタンベロアダイニングソファー - セルタンベロアダイニングソファー - セルタンベロアダイニングソファー - セルタンベロアダイニングソファー - セルタンベロアダイニングソファー - セルタンベロアダイニングソファー - セルタン

背もたれに縦キルトを施した高級感漂うベロア生地のダイニングソファー。ポケットコイルを搭載し、耐久性と適度に弾力のある上質な座り心地です。ゴールドのアクセントが効いたソファ脚が、高級感をより一層引き立てます。

材質【中材】スチールパイプ、ウレタン、ポケットコイル【生地】ポリエステル100%。質量(kg)17.5サイズ2人掛け幅(cm)112高さ(cm)63.5奥行き(cm)57.5脚高(cm)13.5内容量1台
注意
※脚本体は150mmですが、装着時に15mmほど食い込むため高さに誤差が生じます。座ったときは座面が沈み込み、座面の高さが表記よりも低くなりますのでご了承ください。燃えやすい為ストーブ、たばこの火等の直火には十分にご注意ください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43157996A1056p-RC-f-718IVベロアパールホワイト
オープン
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
43158005A1056p-RC-f-719BEベロアグレージュ
オープン
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
43158021A1056p-RC-f-720GRNベロアアーモンドグリーン
オープン
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
43158030A1056p-RC-f-721PIKベロアスモーキーピンク
オープン
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
43158039A1056p-RC-f-722GRYベロアライトグレー
オープン
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソファ・ソファ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする