曜日別特売

完全ワイヤレスイヤホン

完全ワイヤレスイヤホン - BASEUS

小型、軽量でありながら、日本人の聴覚特性を知り尽くしたエキスパートによって徹底チューニングされた高音質モデル。
日本人サウンドエキスパート達による日本語を母国語にする人々に合わせた入念なチューニング
心地よく耳におさまるフィット感抜群の小型軽量デザイン
アプリで高音質をもっとカスタマイズ
小型軽量なのにトータル25時間のロング再生
Bluetooth v5.3による安定した接続

材質ABS寸法(mm)47×45×35質量(g)34入力端子Type-C再生周波数帯域(Hz)20-20k充電時間(時間)約1.5連続再生時間6.5時間バッテリー容量(mAh)300 + 40 2BluetoothVer. 5.3再生時間(時間)トータル:25作動距離(m)接続距離:10内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44670240Bowie WM01-K
オープン
取扱い終了
返品不可
44670249Bowie WM01-G
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする