曜日別特売

金具 カメラ取付用

金具 カメラ取付用 - サンワダイレクト金具 カメラ取付用 - サンワダイレクト金具 カメラ取付用 - サンワダイレクト金具 カメラ取付用 - サンワダイレクト金具 カメラ取付用 - サンワダイレクト金具 カメラ取付用 - サンワダイレクト金具 カメラ取付用 - サンワダイレクト金具 カメラ取付用 - サンワダイレクト

支柱に穴を空けることなく機器や物を取り付けできる金具です。
防犯カメラやミラー、LEDライト、看板など様々な物を取り付け可能です。
ポールや柱、フェンスなど様々な場所に取り付けできます。
全ての部品に錆びにくいステンレス素材を使用しています。
※付属のドライバーはステンレス製ではありません。
VESA75×75mmに対応しています。
取付けは取付けバンドを巻き付けるだけの簡単設置です。
取付けバンドの締め付けはプラスドライバーで行うことができます。
汎用性の高いM4ボルトとワッシャーのセットを4組付属しています。
ドライバーを付属しており、ベルトの締め付け、M4ボルトの取付けに使用できます。

セット内容本体、取付バンド×2、ボルトセット×4、ドライバー材質本体・取付バンド・ボルト/ステンレス質量(g)約212耐荷重(kg)約5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約105×108×40保証期間初期不良のみ内容量1個
取扱説明書:日本語取扱説明書あり
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44673539200-BKT001S
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする