曜日別特売

ポータブルCDプレーヤー 音飛び防止・レジューム・USB給電対応

ポータブルCDプレーヤー 音飛び防止・レジューム・USB給電対応 - オーム電機ポータブルCDプレーヤー 音飛び防止・レジューム・USB給電対応 - オーム電機ポータブルCDプレーヤー 音飛び防止・レジューム・USB給電対応 - オーム電機ポータブルCDプレーヤー 音飛び防止・レジューム・USB給電対応 - オーム電機ポータブルCDプレーヤー 音飛び防止・レジューム・USB給電対応 - オーム電機
仕様使用時間の目安:CDの場合 約8時間、MP3の場合 約13時間(新品アルカリ乾電池使用時)※中程度の音量にて使用時の目安です。使用状況により異なります。付属品リモコン付ステレオイヤホン、保証書付取扱説明書質量(g)約215(乾電池・付属品含まず)電源外部:DC5V 1A、USB給電…USB Type-C端子(ACアダプター別売)、DC3V 単3形乾電池(LR6)×2本(別売)外形寸法(約)幅141×高さ31×奥行141mm(突起物含まず)チャンネル数2チャンネル(ステレオ)周波数特性20Hz~20kHz対応フォーマットCD-DA、MP3(CD、CD-R、CD-RWディスク対応)出力端子音声:ヘッドホン出力(Φ3.5mmステレオミニジャック)、実用最大出力 15mW+15mW(32Ω)内容量1台
取扱説明書:(4.48MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44673977CDP-858Z
5,980
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする