木の実穴あけドリル

木の実穴あけドリル - 三和製作所木の実穴あけドリル - 三和製作所木の実穴あけドリル - 三和製作所木の実穴あけドリル - 三和製作所

ベース板に廃材を使用 エコでより使いやすく進化した 木の実穴あけ器
sanwaオリジナルの「手廻しボール盤」と「どんぐり置き台」をセットした商品です。
アーム内のバネでドリルの軸を押さえつけることによって、ハンドルから手を放してもドリルが落ちない、フリーストップな安全構造です。
ベース板に「滑り止めシート」を敷いて、「どんぐり置き台」にどんぐり(木の実)をセット、アーム部分を握りながらハンドルを回すことで、より安定して掘りすすめることができます。

材質ボール盤:スチール、ポリ化粧板(台座)厚さ(mm)【どんぐり置き台】12高さ(mm)【ボール盤】200内容量1台
注意
※ハンドルに上から故意に力を加えるとドリル軸は下がりますのでご注意ください。
※ご使用前に必ず付属の取扱説明書をご確認いただき、使い方に慣れるまでは必ず大人が付き添いのもとで、使用をお願いします。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
セット内容
幅(mm)
質量(g)
種類
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4618918800351514手回しボール盤(木製台座)×1台 / どんぐり置き台(どんぐり)×1 / 滑り止めシート×1枚 / 取扱説明書【どんぐり置き台】75【ボール盤】150【どんぐり置き台】14【ボール盤】600【置台デザイン】どんぐり【どんぐり置き台】115【ボール盤】200
7,500
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
4618919700351515手回しボール盤(木製台座)×1台 / どんぐり置き台(りす)×1 / 滑り止めシート×1枚 / 取扱説明書【どんぐり置き台】122【ボール盤】150【どんぐり置き台】20【ボール盤】600【置台デザイン】りす【どんぐり置き台】96【ボール盤】200
7,500
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする