丸型ビーズクッション

丸型ビーズクッション - セルタン丸型ビーズクッション - セルタン丸型ビーズクッション - セルタン丸型ビーズクッション - セルタン丸型ビーズクッション - セルタン丸型ビーズクッション - セルタン丸型ビーズクッション - セルタン丸型ビーズクッション - セルタン

フロアクッションとしての使い方以外に、オットマンやサイドテーブルとしてもお使いいただけます。持ち運びに便利な取っ手付き。ファスナーはビーズの飛び出しを防止する二重仕様。

材質【中材】発泡ポリスチレンビーズ【生地】ポリエステル91%、ナイロン9%内容量1台
注意
※カバーは取り外しができません。お届け後のクッションは原材料特有のにおいが残っている場合がございます。風通しの良い場所で2~3日陰干ししていただくと徐々ににおいが薄くなっていきます。燃えやすい為ストーブ、たばこの火等の直火には十分にご注意ください。
全18種類を絞り込む
18種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
サイズ
幅(cm)
高さ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46197649A1190a-682RED2.15コーデュロイワインレッドXL6231
オープン
6,398
7,038(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46197658A1190a-683GRN2.15コーデュロイモスグリーンXL6231
オープン
6,398
7,038(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46197667A1190a-684YE2.15コーデュロイマスタードXL6231
オープン
6,398
7,038(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46197676A1190a-685NVY2.15コーデュロイバイスブルーXL6231
オープン
6,398
7,038(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46197685A1190a-686GRY2.15コーデュロイチャコールグレーXL6231
オープン
6,398
7,038(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46197701A1190a-689BE2.15コーデュロイベージュXL6231
オープン
6,398
7,038(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46197710A1191a-682RED1.45コーデュロイワインレッドL52.529
オープン
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46197719A1191a-683GRN1.45コーデュロイモスグリーンL52.529
オープン
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46197728A1191a-684YE1.45コーデュロイマスタードL52.529
オープン
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46197737A1191a-685NVY1.45コーデュロイバイスブルーL52.529
オープン
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46197746A1191a-686GRY1.45コーデュロイチャコールグレーL52.529
オープン
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46197755A1191a-689BE1.45コーデュロイベージュL52.529
オープン
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46197771A1192a-682RED0.95コーデュロイワインレッドM4325
オープン
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46197780A1192a-683GRN0.95コーデュロイモスグリーンM4325
オープン
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46197789A1192a-684YE0.95コーデュロイマスタードM4325
オープン
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46197798A1192a-685NVY0.95コーデュロイバイスブルーM4325
オープン
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46197807A1192a-686GRY0.95コーデュロイチャコールグレーM4325
オープン
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46197816A1192a-689BE0.95コーデュロイベージュM4325
オープン
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソファ・ソファ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする