藤田金属 藤田金属の 卓上消耗品 藤田金属の テーブルウェア(卓上備品・食器) 藤田金属の グラス・食器・カトラリー かすが急須Ⅱ つる付 容量1.6L かすが急須Ⅱ つる付 注文コード 46233620 一つ一つ職人手作り。ベーシックで飽きのこないデザイン。紅茶・お茶に最適。 材質【本体】アルミニウム【ツマミ】フェノール樹脂【茶こし】ステンレス鋼 質量(g)155 容量(L)1.6 寸法(cm)15×12×14.5 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 - 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 46233620 - オープン ¥1,698 ¥1,698 ¥1,868 (税込) 7日以内出荷 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください グラス・食器・カトラリー の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity RT メッシュ ティーポット400cc ローゼンタール 税込¥10,998 ¥9,998 バスケットへ アミ土瓶 一升 TKG 税込¥14,278 ¥12,980 バスケットへ アミ土瓶 八合 TKG 税込¥12,078 ¥10,980 バスケットへ アミ土瓶 六合 TKG 税込¥9,568 ¥8,698 バスケットへ アサヒ 南部鉄瓶 風雅 1.1L アサヒ 税込¥28,578 ¥25,980 バスケットへ カラー丸型急須 ホワイト ヤマキイカイ 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ カラー丸型急須 ブラック ヤマキイカイ 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ カラー丸型急須 パープル ヤマキイカイ 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ カラー丸型急須 ブルー ヤマキイカイ 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ カラー丸型急須 オレンジ ヤマキイカイ 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ カラー丸型急須 グリーン ヤマキイカイ 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ 富仙 朱泥帯丸扇面桜急須 ヤマキイカイ 税込¥3,848 ¥3,498 バスケットへ 富仙 黒平釜つつじ急須 ヤマキイカイ 税込¥4,178 ¥3,798 バスケットへ 玉光 小花手付湯さまし朱泥内 ヤマキイカイ 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ 玉光 小花手付湯さまし黒泥内 ヤマキイカイ 税込¥2,748 ¥2,498 バスケットへ 耐熱土瓶8号 黒釉 ヤマキイカイ 税込¥8,138 ¥7,398 バスケットへ 耐熱土瓶8号 茶釉 ヤマキイカイ 税込¥8,138 ¥7,398 バスケットへ かすが急須Ⅱ つる付 藤田金属 税込¥1,868 ¥1,698 バスケットへ カフェプレートセレクション Fプレート・中 台和 税込¥1,648~ ¥1,498~ F 取っ手付缶ホルダー500ml CU 和平フレイズ 税込¥2,858 ¥2,598 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ厨房機器・キッチン/店舗用品卓上消耗品テーブルウェア(卓上備品・食器)グラス・食器・カトラリー急須・ティーポット 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「グラス・食器・カトラリー」にはこんなカテゴリがあります 茶こし 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器 マグカップ・グラス・コップ 急須・ティーポット 箸・カトラリー・箸置き 盛器・盛りかご・台 酒器 肉皿・スタッキング皿 シェアする マイページ 最近見た商品