シロクマ シロクマの 建築金物 シロクマの バリアフリー商品 シロクマの 手すり L形丸棒ニギリバー No.806 L形丸棒ニギリバー No.806 注文コード 46251917 46251926 注文コード 46251917 46251926 付属品【付属ビス】ナベ+6×40 材質真鍮 色クローム 寸法H(mm)81 寸法t(mm)12 寸法D(Φmm)32 寸法H1(mm)60 寸法W(Φmm)70 内容量1本 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 No.806 サイズ 選択解除 大小 寸法L(mm) 選択解除 320495 寸法P(mm) 選択解除 250425 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 46251917 No.806 大 495 425 ¥28,200 ¥16,980 ¥16,980 ¥18,678 (税込) 4日以内出荷返品不可 46251926 No.806 小 320 250 ¥25,700 ¥15,980 ¥15,980 ¥17,578 (税込) 4日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 建築金物 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 手すり丸型M35シリーズ 壁取り付けブラケット ユニットタイプ ウッドワン 税込¥1,648~ ¥1,498~ 648-I 移動手すり(I型)32Φ BEST[金物] 税込¥24,178~ ¥21,980~ 870 木製手すり BEST[金物] 税込¥17,578 ¥15,980 870L 木製手すり BEST[金物] 税込¥28,578 ¥25,980 手摺部材 屋内用床付け手摺(35型用) 床付け手摺用支柱 〈Tシルバー〉 DAIKEN(旧:大建工業) 税込¥14,278~ ¥12,980~ 引出用ソフトクローザー ジョー・プリンス竹下 税込¥1,033~ ¥939~ スリムサポート L字フラット ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 税込¥99~ ¥90~ スリムサポート T字フラット ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 税込¥120~ ¥109~ カラー 一文字 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 税込¥79~ ¥72~ 打込み丸カン 八幡ねじ 税込¥6,578 ¥5,980 バスケットへ 補強金物 棚受(L型・内外皿) ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 税込¥362~ ¥329~ 補強金物 棚受(L型・内皿) ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 税込¥241~ ¥219~ 補強金物 カラー金折 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 税込¥131~ ¥119~ 補強金物 カラー三方面 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 税込¥362 ¥329 クランプ式折りたたみ棚受 ハイロジック 税込¥2,748 ¥2,498 バスケットへ ツールパネルユニット用 オプションパーツ シングルフックL型 ハイロジック 税込¥329 ¥299 バスケットへ 打ち込みピンフック ハイロジック 税込¥505~ ¥459~ ツールパネルユニット用 オプションパーツ ダブルフック J型 ハイロジック 税込¥1,538 ¥1,398 バスケットへ ツールパネルユニット用パネル ハイロジック 税込¥2,528 ¥2,298 ツールパネルユニット用 オプションパーツ ダブルフック ウェイブ型 ハイロジック 税込¥1,538 ¥1,398 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ建築金物・建材・塗装内装用品建築金物バリアフリー商品手すり 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「バリアフリー商品」にはこんなカテゴリがあります 手すり 段差スロープ シェアする マイページ 最近見た商品