冷蔵庫

冷蔵庫 三菱電機

1人暮らしの自炊をラクにする機能が満載なコンパクト2ドア
フルフラットトップテーブルで家事をサポート
マットな面材でインテリアと調和するデザイン
4段ガラスシェルフで、収納力と使いやすさを追求

仕様ドア数:2 質量(kg)37 グレー系 奥行(mm)据付必要:635 定格消費電力(W)電動機:51/電熱装置:92 扉開閉方式右開き 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)1338×480×595 年間消費電力量(kWh/年)308 グリーン購入法適合 定格内容積(L)合計168(冷凍室46・冷蔵室122) 内容量1台(168L)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
46320770 MR-P17K-H
オープン
75,980
83,578 (税込)
7日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 数量1につき 8,000 / 税込 8,800
北海道地方 数量1につき 12,000 / 税込 13,200
沖縄地方 数量1につき 10,000 / 税込 11,000
離島 数量1につき 10,000 / 税込 11,000

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする