曜日別特売

インテルパック 直流アイソレータ

インテルパック 直流アイソレータ - azbil(旧:山武)インテルパック 直流アイソレータ - azbil(旧:山武)

【付属】トレーサビリティー証明書+作業用計測器成績書~標準器校正成績書(和文)

仕様●追加処理:トレーサビリティ証明対応質量(g)約200(ベースソケット含む)材質(ケース)ABS樹脂、難燃グレード(UL94V-0)精度(%)±0.1FS(基準温度23℃にて)使用周囲温度(℃)-5~55取付け方法壁取付け又はDINレール取付け起動電流(A)-使用周囲湿度(%RH)90以下(結露のないこと)内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
入力種類
出力
消費電力
電源電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07599095IP50DCE14NAY0高速形 直流アイソレータ1~5V0~5V約2.4VAAC100/110/120(50/60Hz)
124,000
98,980
108,878(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07599165IP50DCE15AAY0高速形 直流アイソレータ0~10V4~20mA約2.4VAAC100/110/120(50/60Hz)
124,000
98,980
108,878(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07599637IP50DCE36PAY0高速形 直流アイソレータ4~20mA0~10V約2.4VAAC100/110/120(50/60Hz)
124,000
98,980
108,878(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07600136IP50DCS13AAY0標準速形 直流アイソレータ0~5V4~20mA約2.4VAAC100/110/120(50/60Hz)
110,000
88,980
97,878(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07600452IP50DCS14HAY0標準速形 直流アイソレータ1~5V1~5V約2.4VAAC100/110/120(50/60Hz)
110,000
88,980
97,878(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07600723IP50DCS15HAY0標準速形 直流アイソレータ0~10V1~5V約2.4VAAC100/110/120(50/60Hz)
110,000
88,980
97,878(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07601624IP50DCS36AAY0標準速形 直流アイソレータ4~20mA4~20mA約2.4VAAC100/110/120(50/60Hz)
110,000
88,980
97,878(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07601676IP50DCS36ABY0標準速形 直流アイソレータ4~20mA4~20mA約4.0VAAC200/220/240(50/60Hz)
110,000
88,980
97,878(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07601877IP50DCS36HBY0標準速形 直流アイソレータ4~20mA1~5V約4.0VAAC200/220/240(50/60Hz)
110,000
88,980
97,878(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07601983IP50DCS36KBY0標準速形 直流アイソレータ4~20mA0~100mV約4.0VAAC200/220/240(50/60Hz)
110,000
88,980
97,878(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07602096IP50DCS36PAY0標準速形 直流アイソレータ4~20mA0~10V約2.4VAAC100/110/120(50/60Hz)
110,000
88,980
97,878(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする