曜日別特売

丸棒ニギリバー No.702

丸棒ニギリバー No.702 - シロクマ丸棒ニギリバー No.702 - シロクマ
サイズ【付属ビス】ナベ+6×40、8×40ナイロンプラグ寸法t(mm)12寸法D(Φmm)32寸法W(Φmm)70内容量1本
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法P(mm)
仕上
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46354607No.702ステンレス83881768ヘアーライン
22,500
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
46354616No.702ステンレス67081600ヘアーライン
20,500
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
46354625No.702ステンレス52081450ヘアーライン
18,100
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
46354641No.702ステンレス83881768鏡面磨
22,500
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
46354650No.702ステンレス67081600鏡面磨
20,500
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
46354659No.702ステンレス52081450鏡面磨
18,100
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
46354668No.702真鍮83872768クローム
29,200
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
46354677No.702真鍮63872568クローム
25,600
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
46354686No.702真鍮49572425クローム
21,200
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリアフリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする