シロクマ
唐草戸引手 MZ-3
材質
亜鉛合金
仕上
GB
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法L(mm)
寸法W(mm)
容量(GB)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46350407
MZ-3
中
65
40
中 GB
¥450
取扱い終了
返品不可
46350416
MZ-3
小
57
35
小 GB
¥380
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください