曜日別特売

AC充電器 USB Power Delivery対応

AC充電器 USB Power Delivery対応 - サンワダイレクトAC充電器 USB Power Delivery対応 - サンワダイレクトAC充電器 USB Power Delivery対応 - サンワダイレクトAC充電器 USB Power Delivery対応 - サンワダイレクトAC充電器 USB Power Delivery対応 - サンワダイレクトAC充電器 USB Power Delivery対応 - サンワダイレクトAC充電器 USB Power Delivery対応 - サンワダイレクトAC充電器 USB Power Delivery対応 - サンワダイレクト

1台でノートパソコンからタブレット・スマートフォンまであらゆるデバイスの充電に対応できる高出力・マルチポート仕様のAC充電器です。
1ポート使用時は最大100WまでのUSB PD規格による充電に対応し、一般的なノートパソコンをはじめ、高い電力を必要するハイスペックノートパソコンまでの充電に対応します。
USB-Cを3ポートとUSB-Aを1ポート搭載した合計4ポート仕様です。複数ポート使用時も合計で最大95Wまでの出力に対応するので、幅広い機器の充電に対応し、最大4台の機器を同時に充電することができます。
次世代半導体のGaN(窒化ガリウム)を採用し、高出力でありながらコンパクトサイズを実現しています。
ポートの使用状況に応じて出力の電力配分を自動で切替える為、ポートの出力を気にすることなく効率良く安全にご使用いただけます。
プラグは折りたたんで収納することができるのでコンパクトに持ち運べます。

質量(g)約234使用温度範囲(℃)5~35最大出力(W)合計:95、USB PD:100対応機種USB Type-Cポートを搭載し、USB Power Delivery 100Wの規格内での充電に対応したノートパソコン、タブレット、スマートフォン定格出力<1ポート使用時>USB-C1/C2:DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/3A、DC15V/3A、DC20V/5A(最大100W)USB-C3:DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/2.5A、DC15V/2A、DC20V/1.5A(最大30W)、USB-A:DC5V/3A、DC9V/2A、DC12V/1.5A(最大18W)<2ポート使用時>C1+C2/C3:65W+30W(最大95W)、C1/C2+A:65W+18W(最大83W)、C2+C3:65W+30W(最大95W)、C3+A:5V/3A(最大15W)、<3ポート使用時>C1+C2+C3:45W+30W+20W(最大95W)、C1+C2+A:45W+30W+18W(最大93W)、C1+C3+A:65W+5V/3A(最大80W)、C2+C3+A:65W+5V/3A(最大80W)、<4ポート使用時>C1+C2+C3+A:45W+30W+5V/3A(最大90W)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約3×6.6×6.5出力端子USB A、USB Type-Cプラグ形状2PUSBポート4ポート※USB Type-C×3、USB A×1定格入力AC100-240V 50/60Hz内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46360311700-AC043W
オープン
8,798
9,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする