曜日別特売

AC充電器 USB Power Delivery対応

AC充電器 USB Power Delivery対応 - サンワダイレクトAC充電器 USB Power Delivery対応 - サンワダイレクトAC充電器 USB Power Delivery対応 - サンワダイレクトAC充電器 USB Power Delivery対応 - サンワダイレクトAC充電器 USB Power Delivery対応 - サンワダイレクトAC充電器 USB Power Delivery対応 - サンワダイレクトAC充電器 USB Power Delivery対応 - サンワダイレクトAC充電器 USB Power Delivery対応 - サンワダイレクト

iPhoneやiPad、AirPodsなどのUSB Type-Cポートを使って充電する機器とApple Watchを1つの充電器で同時に充電できる、Apple Watch磁気充電モジュール一体型のAC充電器です。
Apple Watch磁気充電モジュール一体型なので、旅行や出張時にApple Watch用の磁気充電ケーブルを別途持ち歩く必要がありません。
Made for Apple Watch認証を取得したApple社の正規認証品で安心して使えます。
USB Type-CポートはUSB Power Delivery(USB PD)規格の最大30W出力に対応し、iPhone、iPad、13インチMacbook Airなどを充電することができます。
USB PD規格による充電は機器を接続するだけで接続機器の仕様に合わせて出力電圧を自動で切替える為、機器に合わせた最適な出力で充電します。
USB PD-PPS規格に対応し、PPS規格対応機種の充電においては充電中の電圧と電流を細かく調整し最適化することで、発熱を抑えながら効率的に充電することができます。

質量(g)約104使用温度範囲(℃)0~30最大出力(W)合計:33※USB PD30+Apple atch3、USB PD:30対応機種USB Type-Cコネクタを搭載しUSB Power Delivery 30Wの規格内での充電に対応したスマートフォン、タブレット、ノートパソコン、【Apple Watchシリーズ】Apple Watch Ultra 2、Apple Watch Series 10、Apple Watch Series 9、Apple Watch Ultra、Apple Watch SE 第2世代、Apple Watch Series 8、Apple Watch Series 7、Apple Watch SE、Apple Watch Series 6、Apple Watch Series 5、Apple Watch Series 4、Apple Watch Series 3、Apple Watch Series 2、Apple Watch Series 1、Apple Watch 第1世代※Apple Watchの高速充電には対応しておりません。定格出力DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/2.5A、DC15V/2A、DC20V/1.5A(最大30W)、PPS出力:DC5V~11V/3A(最大30W)、Apple Watch用磁気充電部:3W※Apple Watchの高速充電には対応しておりません。寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約39×54×42出力端子USB Type-Cプラグ形状2PUSBポート1ポート定格入力AC100-240V 50/60Hz内容量1個
取扱説明書:日本語取扱説明書あり
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46360426700-AC042
オープン
7,898
8,688(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする