鉄製 貼り付けウエイト 5/10g刻み(角型)

鉄製 貼り付けウエイト 5/10g刻み(角型) HA CONSULTING 鉄製 貼り付けウエイト 5/10g刻み(角型) HA CONSULTING 鉄製 貼り付けウエイト 5/10g刻み(角型) HA CONSULTING 鉄製 貼り付けウエイト 5/10g刻み(角型) HA CONSULTING 鉄製 貼り付けウエイト 5/10g刻み(角型) HA CONSULTING

新コーティング方式で2度コーティングしており錆びに強く、塩水噴霧テスト1000時間クリア。強力粘着テープ使用で寒冷地でも対応可能な強い接着力と山型カットによりホイールに沿って貼りやすく、従来品よりよく曲がり接着テープが伸びることなく貼れるため剥がれ難く、またオーバーシールテープ仕様で軍手でも剥がしやすい作業性。環境にも影響を与えない新コーティング方式の鉄製バランスウエイトは高耐久性・450℃耐熱性・耐薬品性・耐防錆性で海外自動車メーカー採用品です。

用途乗用車用 仕様耐防錆性・オーバーシールテープ・強力粘着テープ(寒冷地等にも) 材質 形状角型山型カット 幅(mm)19 厚さ(mm)4(※テープ含む) タイプ5g+10g刻み ケース段ボール
注意
※この商品は乗用車のホイールバランスをとる為のウエイトです。ほかの目的では使用しないでください。また使用時は貼り付け面をよく掃除・脱脂してから貼り付けを行ってください。
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
46365886 Fe-KZM-511 1箱(1.8kg) (5g+10g)×4個×30本 シルバー塗装
オープン
1,998
2,198 (税込)
7日以内出荷
46365929 Fe-BZM-511 1箱(1.8kg) (5g+10g)×4個×30本 ブラック塗装
オープン
2,198
2,418 (税込)
7日以内出荷
46365965 Fe-KZM-510 1箱(3kg) (5g+10g)×4個×50本 シルバー塗装
オープン
2,898
3,188 (税込)
5日以内出荷
46366008 Fe-BZM-510 1箱(3kg) (5g+10g)×4個×50本 ブラック塗装
オープン
3,198
3,518 (税込)
7日以内出荷
46366026 Fe-KZM-610 1箱(6kg) (5g+10g)×4個×100本 シルバー塗装
オープン
4,598
5,058 (税込)
7日以内出荷
46366130 Fe-BZM-611 1箱(6kg) (5g+10g)×4個×100本 ブラック塗装
オープン
5,398
5,938 (税込)
7日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ・ホイール付属部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする