曜日別特売

鉄製 貼り付けウエイト 5/10g刻み(小判型)

鉄製 貼り付けウエイト 5/10g刻み(小判型) - HA CONSULTING鉄製 貼り付けウエイト 5/10g刻み(小判型) - HA CONSULTING鉄製 貼り付けウエイト 5/10g刻み(小判型) - HA CONSULTING鉄製 貼り付けウエイト 5/10g刻み(小判型) - HA CONSULTING鉄製 貼り付けウエイト 5/10g刻み(小判型) - HA CONSULTING

新コーティング方式で2度コーティングしており錆びに強く、塩水噴霧テスト1000時間クリア。強力粘着テープ使用で寒冷地でも対応可能な強い接着力、またオーバーシールテープ仕様で軍手でも剥がしやすい作業性。環境にも影響を与えない新コーティング方式の鉄製バランスウエイトは高耐久性・450℃耐熱性・耐薬品性・耐防錆性で海外自動車メーカー採用品です。

用途乗用車用タイプ5g+10g刻み材質仕様耐防錆性・オーバーシールテープ・強力粘着テープ(寒冷地等にも)形状小判型幅(mm)19厚さ(mm)4(※テープ含む)ケース段ボール
注意
※この商品は乗用車のホイールバランスをとる為のウエイトです。ほかの目的では使用しないでください。また使用時は貼り付け面をよく掃除・脱脂してから貼り付けを行ってください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
厚さ(mm)
セット内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46365895Fe-KKM-5111箱(1.8kg)4(※テープ含む)シルバー塗装(5g+10g)×4個×30本
オープン
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
46365938Fe-BKB-5111箱(1.8kg)4(※テープ含む)ブラック塗装(5g+10g)×4個×30本
オープン
2,198
2,418(税込)
7日以内出荷
46365981Fe-KKM-5101箱(3kg)4(※テープ含む)シルバー塗装(5g+10g)×4個×50本
オープン
2,898
3,188(税込)
7日以内出荷
46366017Fe-BKB-5101箱(3kg)4(※テープ含む)ブラック塗装(5g+10g)×4個×50本
オープン
3,198
3,518(税込)
7日以内出荷
46366035Fe-KKM-6101箱(6kg)4(※テープ含む)シルバー塗装(5g+10g)×4個×100本
オープン
4,598
5,058(税込)
7日以内出荷
46366139Fe-BKB-6111箱(6kg)4(※テープ含む)ブラック塗装(5g+10g)×4個×100本
オープン
5,398
5,938(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ・ホイール付属部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする