曜日別特売

精密バネ軸継手 ボルトクランプ締結タイプ カップリング TCD-Bシリーズ 800~3200N・m

精密バネ軸継手 ボルトクランプ締結タイプ カップリング TCD-Bシリーズ 800~3200N・m - 酒井製作所

800~3200N・mの高トルク伝達。
締結部は取付けが簡単なボルトクランプ仕様で、作業スペースも最小化できます。

材質ハブ:炭素鋼(S45C)寸法A(mm)15寸法B(mm)16最大回転数(min-1[r.p.m])6000内容量1個
注意
※許容トルク内での選定をお願いいたします。
全100種類を絞り込む
トラスコ品番
許容トルク(N・m)
100種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
許容トルク(N・m)
内径d1(Φmm)
内径d2(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46381198TCD-125B-30X30532-47028003030
76,400
73,980
81,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46381207TCD-125B-30X32532-15598003032
76,400
73,980
81,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46381216TCD-125B-30X35531-99928003035
76,400
73,980
81,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46381225TCD-125B-30X38531-99418003038
76,400
73,980
81,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46381241TCD-125B-30X40534-32568003040
76,400
73,980
81,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46381250TCD-125B-30X42532-31528003042
76,400
73,980
81,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46381259TCD-125B-30X45532-15488003045
76,400
73,980
81,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46381268TCD-125B-30X48534-27008003048
76,400
73,980
81,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46381277TCD-125B-30X50534-27058003050
76,400
73,980
81,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46381286TCD-125B-30X55534-27258003055
76,400
73,980
81,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46381295TCD-125B-30X60532-31138003060
76,400
73,980
81,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46381311TCD-125B-30X65532-31908003065
76,400
73,980
81,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46381320TCD-125B-32X32532-31488003232
76,400
73,980
81,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46381329TCD-125B-32X35531-99938003235
76,400
73,980
81,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46381338TCD-125B-32X38532-00038003238
76,400
73,980
81,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46381347TCD-125B-32X40534-27228003240
76,400
73,980
81,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46381356TCD-125B-32X42534-26758003242
76,400
73,980
81,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46381365TCD-125B-32X45532-31358003245
76,400
73,980
81,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46381381TCD-125B-32X48534-27348003248
76,400
73,980
81,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46381390TCD-125B-32X50532-15398003250
76,400
73,980
81,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46381399TCD-125B-32X55534-27378003255
76,400
73,980
81,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46381408TCD-125B-32X60532-15108003260
76,400
73,980
81,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46381417TCD-125B-32X65532-47168003265
76,400
73,980
81,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46381426TCD-125B-35X35531-99678003535
76,400
73,980
81,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46381435TCD-125B-35X38532-15748003538
76,400
73,980
81,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46381451TCD-125B-35X40534-32158003540
76,400
73,980
81,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46381460TCD-125B-35X42534-26768003542
76,400
73,980
81,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46381469TCD-125B-35X45532-46768003545
76,400
73,980
81,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46381478TCD-125B-35X48532-15288003548
76,400
73,980
81,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46381487TCD-125B-35X50531-99708003550
76,400
73,980
81,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46381496TCD-125B-35X55532-15828003555
76,400
73,980
81,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46381505TCD-125B-35X60531-99858003560
76,400
73,980
81,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46381521TCD-125B-35X65531-99288003565
76,400
73,980
81,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46381530TCD-125B-38X38532-15178003838
76,400
73,980
81,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46381539TCD-125B-38X40531-99348003840
76,400
73,980
81,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46381548TCD-125B-38X42532-16028003842
76,400
73,980
81,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46381557TCD-125B-38X45532-00228003845
76,400
73,980
81,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46381566TCD-125B-38X50534-33028003850
76,400
73,980
81,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46381575TCD-125B-38X55532-00028003855
76,400
73,980
81,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46381591TCD-125B-38X60532-00218003860
76,400
73,980
81,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46381600TCD-125B-38X65532-31998003865
76,400
73,980
81,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46381609TCD-125B-40X40532-31948004040
76,400
73,980
81,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46381618TCD-125B-40X42531-99338004042
76,400
73,980
81,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46381627TCD-125B-40X45532-46918004045
76,400
73,980
81,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46381636TCD-125B-40X48532-46908004048
76,400
73,980
81,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46381645TCD-125B-40X50534-33098004050
76,400
73,980
81,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46381661TCD-125B-40X55532-00308004055
76,400
73,980
81,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46381670TCD-125B-40X60532-31078004060
76,400
73,980
81,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46381679TCD-125B-40X65532-15408004065
76,400
73,980
81,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46381688TCD-125B-42X42531-99398004242
76,400
73,980
81,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする