VENTION
CAT6a UTP LANケーブル スリムタイプ
仕様
●コンダクター:無酸素銅●バージョン:Cat. 6A
色
ブラック
AWG
32AWG
インターフェース
金メッキ
保証期間
1年
コネクタ
RJ45
寸法OD(mm)
2.8
材質(ジャケット)
PVC
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46405007
IB-4526
0.5
オープン
¥
439
¥
483
(税込)
7日以内出荷
返品不可
46405016
IB-9545
8
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください