VENTION
Cat.6 UTP 薄型LANケーブル
仕様
●コンダクター:無酸素銅●接続チップ:リン青銅金メッキ
色
ブラック
AWG
32AWG
インターフェース
RJ45
寸法(mm×m)
OD:6.2×1.6
保証期間
1年
伝送速度(Mbps)
1000
材質(ジャケット)
PVC
材質(シェル)
PC
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46404989
IB-3901
0.5
オープン
¥
369
¥
406
(税込)
7日以内出荷
返品不可
46404998
IB-3949
3
オープン
¥
649
¥
714
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください