VENTION
Cat.6A LANケーブル UTP 直角コネクタ 360°スイングタイプ
仕様
コンダクター:無酸素銅
色
ブラック
加工
電気めっき:金メッキ
AWG
32AWG
インターフェース
RJ45
保証期間
1年
データ転送速度
10Gbps
寸法OD(mm)
2.8
モデル
IBO
材質(ジャケット)
PVC
内容量
1台
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46405025
IB-9798
0.5
オープン
¥
489
¥
538
(税込)
6日以内出荷
返品不可
46405041
IB-9804
1
オープン
¥
609
¥
670
(税込)
6日以内出荷
返品不可
46405050
IB-9842
5
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
7日以内出荷
返品不可
46405059
IB-9866
10
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
7日以内出荷
返品不可
46405068
IB-9880
15
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください