VENTION
Cat.7 FTP LANケーブル
仕様
●コンダクター:無酸素銅●シールドシェル:金メッキ銅シェル
色
グレー
AWG
28AWG
インターフェース
RJ45 8P8C
周波数帯域(MHz)
600
保証期間
1年
コネクタ
チップ加工:3-プロング 金メッキコンタクター(3μ)
シールド
アルミホイル+メタル金網
インターフェイス
金メッキ
寸法OD(mm)
6.2
伝送速度(Gbps)
10
材質(ジャケット)
PVC
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46404971
IC-9693
1
オープン
¥
969
¥
1,066
(税込)
7日以内出荷
返品不可
46404980
IC-9709
1.5
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください