曜日別特売

Cat.7 薄型LANケーブル

Cat.7 薄型LANケーブル - VENTION
仕様コンダクター:純銅ブラック長さ(m)15構造コア:8-care ツイストペアワイヤー太さ(mm)2.5、8.2AWG30AWG保証期間1 年コネクタRJ45 8P8Cシールドアルミホイル伝送速度(Gbps)10伝送帯域(MHz)600材質(コネクタ)金メッキ/スチールに近い素材材質(ジャケット)PVC内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46404937IC-9501
オープン
4,898
5,388(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする