曜日別特売

Cat.8 薄型LANケーブル

Cat.8 薄型LANケーブル - VENTION
仕様●コンダクター:無酸素銅●シールドシェル:メタルマッチ+銅メッキ●接続チップ:3極金メッキチップブラック材質(本体)PVC長さ(m)5AWG30AWGインターフェースCat.8/RJ45/8P8C保証期間1年シールドアルミホイル寸法OD(mm)2.7×8.5伝送速度(Gbps)40伝送帯域(MHz)2000材質(ジャケット)TPE内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46404928IK-9099
オープン
3,500
3,850(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする