曜日別特売

LANケーブル PRS SlimCat Cat6A Patch Cords

LANケーブル PRS SlimCat Cat6A Patch Cords - Kordz
仕様●性能基準 > 10.0m、カテゴリ6A チャネルテスト●性能基準 > 10.0m、カテゴリ6A コンポーネントテスト●UL温度評価(℃):75●最小推奨動作深度(mm):40.0 | 1.57インチ●最大ケーブル引張強度(kg):80f/cm2●最大接続サイクル数(回):1000●対応データレート:≧ 10 Gbps (ギガビットイーサネット)●対応帯域幅:≧ 500 MHz●導体絶縁材:スキンフォームPE●認定データレート:10 Gbps (ギガビットイーサネット)●認定帯域幅:1~500 MHz材質ケーブルジャケット:UL444 CMG 耐火PVCコンポジットBlack長さ(m)3温度範囲(℃)設置:75適合規格ANSI/TIA-568.2-D、IEC11801、EN50173耐電圧500V AC / 1分特性インピーダンス100Ω配線方式T568-B材質(コンタクト)無酸素銅、50μ” 金メッキ曲げ半径(mm)ケーブル:20.0 | 0.79インチシールド個別ペア AL-マイラーシールド (100% カバー)保管温度範囲(℃)75コンタクト形状固体または撚線導体用3本爪タイプ絶縁抵抗10MΩ min @ 100V DC導体28 AWG 無酸素撚線銅線導体抵抗223Ω/kmケーブル径(Φmm)28 AWG 4.8 | 0.19インチΦ動作温度範囲(℃)75材質(コネクタ)ナイロンコンポジットストレインリリーフ射出成形PVC内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46405086K33946-0300-BK
オープン
6,398
7,038(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする