モバイルバッテリー

モバイルバッテリー - HEC(コンピューケース・ジャパン)

IP54レベルの防塵・防水で、耐衝撃構造!
ソーラーパネル搭載!
ワイヤレスチャージャー搭載!
3モードのLEDライト搭載!!
残量表示LED付き!
安心の超大容量「20000mAh」!
9コの安全機能。過充電防止機能/過放電防止機能/過電圧防止機能/過電流防止機能/短絡時保護機能/温度異常保護機能/静電気保護機能/逆流防止機能/無負荷時自動停止機能
電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合!

付属品Type-A ⇔ Micro-B 充電専用ケーブル、保証書、カラビナ、ストラップ材質樹脂出力Type-C :5V 3A(MAX)、Type-A :5V 3A(MAX)、ワイヤレスチャージャー :5W(MAX)本体質量(g)約363寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約167.5 × 86.5 × 21入力Micro-B :5V 2A(MAX)、Type-C :5V 3A(MAX)、ソーラーパネル :5V 360mA(MAX)保証期間6ヶ月 (トリプル保証:18ヶ月)防塵防水性能IP54充電時間(時間)7~8.5(AC充電器で充電した場合)LED有 (3モード、 スイッチを2回連続押すと点灯・消灯します。)電池残量表示LEDバッテリー容量(mAh)20000内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47913139JMB-SR20-BK
オープン
8,198
9,018(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする