モバイルバッテリー

モバイルバッテリー - HEC(コンピューケース・ジャパン)モバイルバッテリー - HEC(コンピューケース・ジャパン)モバイルバッテリー - HEC(コンピューケース・ジャパン)モバイルバッテリー - HEC(コンピューケース・ジャパン)

PD対応 5000mAhモバイルバッテリー!
コンパクトサイズ 「5000mAh」!
取り外して着せ替え可能!
残量表示LED付き!!
9コの安全機能。過充電防止機能/過放電防止機能/過電圧防止機能/過電流防止機能/短絡時保護機能/温度異常保護機能/静電気保護機能/逆流防止機能/無負荷時自動停止機能
電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合!

付属品USB-C ⇔ USB-C Cable材質PC寸法(mm)約25.9×25.9×115.4質量(g)約115出力Type-C (PD):5V/3A 9V/2.22A 12V/1.67A、USB-A:4.5V/5A 9V/2A 12V/1.5A入力Type-C (PD) :5V/3A 9V/2A 12V/1.5A電池Lithium ion保証期間6ヶ月 (トリプル保証:18ヶ月)充電時間(時間)約1.5電池残量表示LED動作温度(℃)0~45バッテリー容量(mAh)5000充電可能回数約500回内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47913026JMB-GH50-TKY東京
オープン
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
返品不可
47913035JMB-GH50-KYT京都
オープン
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
返品不可
47913051JMB-GH50-OSK大阪
オープン
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
返品不可
47913060JMB-GH50-HKD北海道
オープン
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする