曜日別特売

モバイルバッテリー

モバイルバッテリー - CHOETECHモバイルバッテリー - CHOETECH

スマホに直接差し込むだけで急速充電 充電完了を待つ必要がなく、そのまま持ち出せます。充電中も差したままスマートフォンを操作可能! 容量5000mAh。これがあれば外出中も安心。 ※分厚いケースの場合、差し込み口に届かず充電できない可能性がございますのでケースを外してご利用ください。
リップスティックのようにミニサイズ 重さわずか約100g!小さなバッグにもらくらく入る。 小型ながらパワフルで、いつでもスマートフォンの電池を満タンに。 旅行や出張中にも活躍します。
PD20W出力 PD20W急速充電対応。より速く効率的に充電が可能。
USB TypeC対応デバイスを充電対応 iPhone15以降のスマートフォン、Samsung、Huawei、その他の主流なスマートフォン、iPad、Switch等 TypeC端子のデバイスを充電できます。
PSE認証済&重層的な安全保護機能搭載 過熱保護、過電圧保護、過充電保護、ショート保護などを備え、PCBA回路に対する10層の保護対策で、充電の安全性がより向上し、安心して使用できます。 フル高速充電プロトコルに対応。PD3.0、QC3.0、AFC、FCP、Apple 2.4Aなど、ほとんどの急速充電プロトコルをサポート。
本体内蔵スタンド付き 充電しながら動画も配信も!縦画面でも横画面でも使用できます。
LEDライト表示 。バッテリー残量表示 4つのLEDが残量に合わせて白色に光ります(高速充電時は緑色に常時点灯) 。充電表示 低電量から高電量までの充電過程で、現在の電量を点滅表示し、4つのLEDが全て点灯すると充電完了を示します。 放電表示 高電量から低電量までの放電過程で、LEDライトは現在の電量を常時点灯で表示し、放電が完了するとLEDは消灯します。 低電量警告 白色LEDが1つ点滅して電量の低下を知らせます。

仕様USB Type-C直接挿し込み充電セット内容本体×1、USB Type-Cケーブル×1、取扱説明書×1材質ABS+PC防火V0素材寸法(mm)約81.3×34.5×28ブラック、ホワイト、ライトブルー質量(g)約100.5出力(W)20(最大)出力USB-Cプラグ:5V=2.4A、9V=2.22A、12V=1.67A (20W)入力USB-C: 5V=2A、9V=2A (18W)インターフェースUSB Type-Cバッテリー容量(mAh)5000/3.7V(18.5Wh)各種認証PSE、FCC、CE対応プロトコルQC3.0、QC2.0、PD3.0、PD2.0内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47913498B740
オープン
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
47913507B740
オープン
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする