曜日別特売

モバイルバッテリー

モバイルバッテリー - CHOETECH

一度使ったら手放せない!超薄型便利アイテム! 手のひらサイズの充電器を連れて、いつでもどこでもバッテリーチャージ。 薄型&軽量&マグネット吸着で充電中も移動中もストレスフリー。
業界最薄クラス!厚さ約5.5mm 薄くて軽い!手のひらサイズでポーチやポケットにすっきり収納。 バッグの中で場所をとりません。
ケーブル不要!マグネットでくっつけるだけ マグネット吸着でお手軽に素早く充電。強力な磁力で落下の心配がなく、移動中でもハンズフリーで充電! ※MagSafe対応ケース以外をご使用の場合は、ケースは外してご利用ください。
Qi対応急速充電 Qi対応のスマートフォンやイヤホンに最大5Wの高速ワイヤレス充電が可能です。
複数の安全保護機能で安心 過熱、過電圧、過充電、ショート防止機能を備えており、充電中の安定性を確保します。

仕様ワイヤレス出力(W):5セット内容本体×1、USB-C to USB-Aケーブル×1、取扱説明書×1材質PC防火VO規格寸法(mm)約95×65.5×5.5ブラック質量(g)約70出力(W)5(最大)適合規格Qi入力USB-C、5V=2AインターフェースUSB Type-Cバッテリー容量(mAh)2000/3.8V(7.6Wh)各種認証FCC、CE内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47913489B708
オープン
4,598
5,058(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする