徳武産業 徳武産業の 介護用品 徳武産業の 衣服関連 徳武産業の シューズ 利用者用 早快マジック オープン 片足 右のみ ワイン S 足囲3E相当 早快マジック オープン 片足 右のみ ワイン S 注文コード 49505605 注文コード 49505605 水か染み込みにくいTPR底を採用しています。 色ワイン サイズS サイズ(cm)20.5~21.5 標準質量(g/片足)約110(Lサイズ) アズワン品番69-0287-02 素材表・内/ポリエステル100%、底材/TPR 足囲3E相当 内容量1個 注意 右足のみのお届けとなります。</font> お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 2503 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 49505605 2503 ¥1,100 ¥1,098 ¥1,098 ¥1,208 (税込) 8日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 衣服関連 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ヘルパーシューズ ウルトラフィット ネイビー 歯愛メディカル 税込¥659~ ¥599~ レインブーツR307 オリーブ KH30013シリーズ アサヒシューズ 税込¥3,188 ¥2,898 ノート 雑貨 ルームシューズ イケヒコ・コーポレーション 税込¥3,056~ ¥2,778~ レインブーツR307 ワイン KH30011シリーズ アサヒシューズ 税込¥3,188 ¥2,898 レインブーツR308 ブラック KH30023シリーズ アサヒシューズ 税込¥3,628~ ¥3,298~ レインブーツR307 ネイビー KH30014シリーズ アサヒシューズ 税込¥3,188 ¥2,898 レインブーツR307 マスタード KH30012シリーズ アサヒシューズ 税込¥3,188 ¥2,898 コーディ 雑貨 ルームシューズ イケヒコ・コーポレーション 税込¥3,518 ¥3,198 レインブーツR308 ネイビー KH30022シリーズ アサヒシューズ 税込¥3,628 ¥3,298 ビータ 雑貨 ルームシューズ イケヒコ・コーポレーション 税込¥1,538~ ¥1,398~ ノート 雑貨 ルームシューズ イケヒコ・コーポレーション 税込¥3,276 ¥2,978 レインブーツR308 ローズ KH30024シリーズ アサヒシューズ 税込¥3,628 ¥3,298 リンド 雑貨 ルームシューズ 22-25cm M イケヒコ・コーポレーション 税込¥3,276 ¥2,978 バスケットへ 快歩主義 L135 ワイン アサヒシューズ 税込¥7,698 ¥6,998 バスケットへ 久留米織わた入りちゃんちゃんこ ファミリー・ライフ 税込¥9,018 ¥8,198 食事用エプロン シール付き ブルー リーブル 税込¥736 ¥669 バスケットへ 食事用ノンスリップエプロン 楽々ポケット付 斉藤工業 税込¥2,748 ¥2,498 ソフラピレンエプロン チェック2WAYタイプ 竹虎 税込¥2,198 ¥1,998 ライフリー下着感覚プレミアム2回 ユニ・チャーム 税込¥2,198 ¥1,998 ライフリーうす型軽快パンツオーガニックコットンタッチ ユニ・チャーム 税込¥2,198 ¥1,998 カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ医療・介護用品介護用品衣服関連シューズ 利用者用 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「衣服関連」にはこんなカテゴリがあります 衣類 利用者用 くつ下 利用者用 シューズ 利用者用 介護用エプロン 介護小物類 ヘッドギア 介護従事者用ユニフォーム シェアする マイページ 最近見た商品