三和製作所
足形プレート 5枚組
検査時の立ち位置を示す、かわいい目印!
立つ場所を指定するのにおすすめです。
裏面がポリウレタン製のため滑りづらい加工となっております。
材質
ポリウレタン
質量(g)
45
直径(Φcm)
2
厚さ(cm)
0.3
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52605327
00336091
赤
¥
4,800
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
52605336
00336092
青
¥
4,800
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
52605345
00336093
黄
¥
4,800
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
52605361
00336094
緑
¥
4,800
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください