三和製作所
鼻息鏡
ミラーの曇り具合で鼻の通りを確認!
鼻息でミラーの曇りの長さで左右の鼻腔の通気性を検査します。
半円は1cmごとに記されており、正確な測定ができます。
材質
ステンレス
幅(cm)
11.5
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B2X10109000003
奥行き(cm)
8.5
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52605528
00004791
¥
3,800
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください