三和製作所
イヤーマフ SN-1333
防音効果の高いイヤーマフ 難聴の体験に
遮音効果21dB。
厚手のクッションで耳にやさしい。
コンパクトに折りたため、ポケットに入れて持ち運ぶこともできます。
材質
【ヘッドバンド】ポリカーボネート【カップ】ABS、HIPS、ポリアセタール【クッション】PVC皮革
幅(mm)
130
質量(g)
214
奥行(mm)
170
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52603611
00277566
¥
2,800
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください