SMC
AF40-D Series エアフィルタ
ボディサイズ
40
ねじの種類
Rc
ドレン排出口
オプションa:ドレンコック付、オプションb:ドレンコック、バーブ継手なし
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケース
金属ケース
表記
製品銘板、ケース注意表示の単位表記:MPa、℃
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
ブラケット
ろ過度(μm)
流れ方向
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54140838
AF40-03-27R-2-D
3/8
なし
2
右→左
オープン
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
30日以内出荷
返品不可
54140847
AF40-06B-27-40-D
3/4
ブラケット付
40
左→右
オープン
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください