PD対応 アダプター ケーブル 純正 充電器 20W/35W/48W/65W 急速充電 安心 PSE認証品

PD対応 アダプター ケーブル 純正 充電器 20W/35W/48W/65W 急速充電 安心 PSE認証品 - YAMAZEN(山善)PD対応 アダプター ケーブル 純正 充電器 20W/35W/48W/65W 急速充電 安心 PSE認証品 - YAMAZEN(山善)PD対応 アダプター ケーブル 純正 充電器 20W/35W/48W/65W 急速充電 安心 PSE認証品 - YAMAZEN(山善)PD対応 アダプター ケーブル 純正 充電器 20W/35W/48W/65W 急速充電 安心 PSE認証品 - YAMAZEN(山善)PD対応 アダプター ケーブル 純正 充電器 20W/35W/48W/65W 急速充電 安心 PSE認証品 - YAMAZEN(山善)PD対応 アダプター ケーブル 純正 充電器 20W/35W/48W/65W 急速充電 安心 PSE認証品 - YAMAZEN(山善)PD対応 アダプター ケーブル 純正 充電器 20W/35W/48W/65W 急速充電 安心 PSE認証品 - YAMAZEN(山善)PD対応 アダプター ケーブル 純正 充電器 20W/35W/48W/65W 急速充電 安心 PSE認証品 - YAMAZEN(山善)

【山善純正のPD対応アダプター】
コンパクトサイズで急速充電を実現
対応する充電機器に合わせて電圧を調整し、スピーディーな充電が可能
PD規格バージョン3.0対応
GaN※高耐圧チップ採用(※窒化ガリウム…熱伝導率が大きく放熱性に優れた半導体)
耐トラッキング対策
持ち運びに便利な折りたたみ収納式プラグ
日本国内専用
【山善純正のPD対応ケーブル】
最大出力:60W
最大通信速度:最大480Mbps
適用規格:USB PD3.0
通信規格:USB2.0
絡まりにくいシリコンケーブル
屈曲試験回数:25000回
定格電流:最大3A
定格電圧:最大20V
適用規格:USB Power Delivery 3.0

用途PD仕様製品に。急速充電 PSE認証品 アダプター ケーブル 充電器対応機種Apple:iPhone 8 / iPhone 8 Plus / iPhone 11 / iPhone 11 Pro / iPhone 11 Pro Max / iPhone SE (第2世代) / iPhone 12 / iPhone 12 Pro / iPhone 12 mini / iPhone 12 Pro Max / iPhone 13 / iPhone 13 mini / iPhone 13 Pro / iPhone 13 Pro Max / iPhone SE (第3世代) / iPhone 14 / iPhone 14 Pro / iPhone 14 Pro Max / iPhone 14 Plus / iPhone 15 / iPhone 15 Plus / iPhone 15 Pro / iPhone 15 Pro Max / iPhone 16 / iPhone 16 Plus / iPhone 16 Pro / iPhone 16 Pro Max / iPhone 16e / iPad Air (第3世代) / iPad mini (第5世代) / iPad (第7世代) / iPad Pro (12.9インチ)(第4世代) / iPad (第8世代) / iPad Air (第4世代) / iPad Pro (12.9インチ)(第5世代) / iPad (第9世代) / iPad mini (第6世代) / iPad Air (第5世代) / iPad (第10世代) / iPad Pro (12.9インチ)(第6世代) / iPad Air (11インチ)(M2) / iPad Pro (13インチ)(M4) / iPad mini (A17 Pro) / iPad (A16)iPad Air (11インチ)(M3)●Google:Google Pixel 4 / Google Pixel 5 / Google Pixel 6 / Google Pixel 6 Pro / Google Pixel 7 / Google Pixel 7 Pro / Google Pixel 8 / Google Pixel 8 Pro / Google Pixel 9 / Google Pixel 9 Pro XL / Google Pixel 9 Pro / Google Pixel Tablet●SHARP:AQUOS R3SH-04L / AQUOS sense3SH-02M / AQUOS sense4SH-41A / AQUOS R6SH-51B / AQUOS sense6SH-54B / AQUOS R7SH-52C / AQUOS sense7SH-53C / AQUOS R8 proSH-51D / AQUOS R8SH-52D / AQUOS sense8SH-54D / AQUOS R9SH-51E / AQUOS sense9SH-53E / AQUOS R9 proSH-54E●富士通、FCNT:らくらくスマートフォン meF-01L / らくらくスマートフォンF-42A / らくらくスマートフォンF-52B / らくらくスマートフォンF-53E●Samsung:Galaxy S10SC-03L / Galaxy A20SC-02M / Galaxy S20 5GSC-51A / Galaxy A21SC-42A / Galaxy S21 5GSC-51B / Galaxy S21 Ultra 5GSC-52B / Galaxy A22 5GSC-56B / Galaxy S22SC-51C / Galaxy S22 UltraSC-52C / Galaxy A23 5GSC-56C / Galaxy S23SC-51D / Galaxy S23 UltraSC-52D / Galaxy S24SC-51E / Galaxy S24 UltraSC-52E / Galaxy S25SC-51F / Galaxy S25 UltraSC-52F / Galaxy A25 5GSC-53F / Galaxy Tab S9 FE+ 5GSCT22●SONY:Xperia 1SO-03L / Xperia 5SO-01M / Xperia 1 IISO-51A / Xperia 10 IISO-41A / Xperia 5 IISO-52A / Xperia Ace IISO-41B / Xperia 10 IIISO-52B / Xperia 1 IIISO-51B / Xperia 5 IIISO-53B / Xperia 1 IVSO-51C / Xperia Ace IIISO-53C / Xperia 10 IVSO-52C / Xperia 5 IVSO-54C / Xperia 1 VSO-51D / Xperia 10 VSO-52D / Xperia 5 VSO-53D / Xperia 1 VISO-51E / Xperia 10 VISO-52E●NEC:LAVIE Tab T10d
注意
※本製品は国内専用です
※急速充電をするにはデバイスもPD対応製品の必要があります
※記載の出力値は本製品の性能値です。接続機器、OSバージョン等の条件で実際の出力値は異なります。場合によっては充電時間が遅くなったり、充電できないことがあります。
※回路設計の都合上、ポートCとポートAを同時に使用した場合、電圧が5Vになります。また出力は2ポート合計最大15Wまでです。
※充電速度は、接続機器の互換性・ケーブルの仕様・OSバージョンおよび電力供給状況など、複数の要因によって調整されます。これらの条件によっては、最大電力での充電ができなかったり、USBPowerDelivery以外の充電方式が選択されることがあります。
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
セット内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54183511YPD-20C1個ACアダプター(20W/USB-Cポート×1)
オープン
989
1,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
54183520YPD-20CA1個ACアダプター(20W/USB-Cポート×1/USB-Aポート×1)
オープン
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
54183529YPD-35C1個ACアダプター(35W/USB-Cポート×1)
オープン
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
54183538YPD-35CA1個ACアダプター(35W/USB-Cポート×1/USB-Aポート×1)
オープン
2,098
2,308(税込)
4日以内出荷
返品不可
54183547YPD-48CA1個ACアダプター(48W/USB-Cポート×1/USB-Aポート×1)
オープン
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
54183556YPD-65CCA1個ACアダプター(65W/USB-Cポート×2/USB-Aポート×1)
オープン
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
54183565YPDC-6010S1個ケーブル(1.0m/USB-C to C)
オープン
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
54183581YPDC-6015S1個ケーブル(1.5m/USB-C to C)
オープン
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
54183590YPD-20C+YPDC-6010S1セットACアダプター(20W/USB-Cポート×1)、ケーブル(1.0m/USB-C to C)
オープン
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
54183599YPD-20CA+YPDC-6010S1セットACアダプター(20W/USB-Cポート×1/USB-Aポート×1)、ケーブル(1.0m/USB-C to C)
オープン
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
54183608YPD-35C+YPDC-6010S1セットACアダプター(35W/USB-Cポート×1)、ケーブル(1.0m/USB-C to C)
オープン
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
54183617YPD-35CA+YPDC-6010S1セットACアダプター(35W/USB-Cポート×1/USB-Aポート×1)、ケーブル(1.0m/USB-C to C)
オープン
3,098
3,408(税込)
4日以内出荷
返品不可
54183626YPD-48CA+YPDC-6010S1セットACアダプター(48W/USB-Cポート×1/USB-Aポート×1)、ケーブル(1.0m/USB-C to C)
オープン
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
返品不可
54183635YPD-65CCA+YPDC-6010S1セットACアダプター(65W/USB-Cポート×2/USB-Aポート×1)、ケーブル(1.0m/USB-C to C)
オープン
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54183651YPD-20C+YPDC-6015S1セットACアダプター(20W/USB-Cポート×1)、ケーブル(1.5m/USB-C to C)
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
54183660YPD-20CA+YPDC-6015S1セットACアダプター(20W/USB-Cポート×1/USB-Aポート×1)、ケーブル(1.5m/USB-C to C)
オープン
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
54183669YPD-35C+YPDC-6015S1セットACアダプター(35W/USB-Cポート×1)、ケーブル(1.5m/USB-C to C)
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
54183678YPD-35CA+YPDC-6015S1セットACアダプター(35W/USB-Cポート×1/USB-Aポート×1)、ケーブル(1.5m/USB-C to C)
オープン
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
54183687YPD-48CA+YPDC-6015S1セットACアダプター(48W/USB-Cポート×1/USB-Aポート×1)、ケーブル(1.5m/USB-C to C)
オープン
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
返品不可
54183696YPD-65CCA+YPDC-6015S1セットACアダプター(65W/USB-Cポート×2/USB-Aポート×1)、ケーブル(1.5m/USB-C to C)
オープン
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする