BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
バッテリー切替スイッチ(4ポジション)
2系統のON/OFFの切り替えができるバッテリースイッチです。
1系統だけで使用する事も、2系統を並列で使用す事もできます。
寸法(mm)
69×69×74
質量(g)
210
電流(A)
【クランキング】1000
定格
【連続】100A / 12~50V DC【許容】300
サイズ(mm)
【端子】8
ねじ穴間隔(mm)
55×55 / 5
絶縁抵抗
DC 1000V / 100MΩ
耐電圧(V)
【瞬間】DC 2000(1分) / AC 1000(1分)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54169529
40B0042
¥
4,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください