曜日別特売

アイソレーター

アイソレーター - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)アイソレーター - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)アイソレーター - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)アイソレーター - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)アイソレーター - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
3/22より値下げ現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。

従来のバッテリーアイソレーターと比較して、電圧の降下がない、
ガラス繊維強化ナイロンクロージャーを採用したアイソレーター!
本製品はメインバッテリーとサブバッテリーを搭載した船舶向けの電圧感知リレースイッチ(VSR)です。
エンジン稼働時にオルタネーターの発電を利用して2つのバッテリーを自動的に結合し、充電が行われるように制御します。
エンジン停止時には接続を絶縁し、メインバッテリーの電力を確保する事で、確実なエンジン再始動をサポートします。
・メインバッテリーの電圧が12.8V以上の場合、メイン/サブバッテリー両方の充電を開始。
・メインバッテリー電圧が12.8V以下になると、サブバッテリーの充電自動でストップ。
・エンジンが始動していない場合は、2つのバッテリーを分離してバッテリー上がりを防ぎます。
・従来のバッテリーアイソレーターと比較して、電圧の降下がありません。
・堅牢なガラス繊維強化ナイロンエンクロージャー採用。
・LEDインジケーター内蔵。(アイソレーターが始動しているときに点灯。)

用途
・船舶:メインバッテリーとサブバッテリーの自動管理
・キャンピングカー:走行充電によるサブバッテリーの効率的な充電
・車両(RV・トラックなど):補助バッテリーへの自動給電
その他【技適】CEマークセット内容アイソレーター、取扱説明書、タッピングビス4本、圧着済配線質量(g)200電圧(V)12許容電流(A)最大140端子種別M6定格電流(A)【連続】125寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)69×69×58消費電力(mA)【待機時】10【接続時】330防塵防水性能IP67使用条件13.3V(カットイン)・12.8V(カットアウト)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5416951140B0040
9,800
8,998
値下げ
9,898(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする